Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Adatto per quadro di distribuzione
Numero di contatti principali, normalmente aperti
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
8,5 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V
32 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Morsetto telaio
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
220 ... 230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
220 ... 220 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile