› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore modulare 32A AC1 tripolare 3NA+1NC 220-230V uso industriale

Cod. Rexel LWCN3201220
Cod. Produttore CN3201220
Cod. EAN 8013975218167

Informazioni principali

  • Corrente termica 32A AC1
  • Tensione alimentazione 220VAC/VDC
  • Contatti ausiliari 3NA+1NC
  • Grado protezione IP20
  • Durata meccanica 3.000.000 cicli
  • Temperatura impiego -15°C ÷ 55°C
  • Fissaggio Guida DIN 35mm
  • Serie CN3201220

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 32A AC1, 220...230VAC (3NA+1NC)

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8,5 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Contattore modulare 32A AC1 tripolare 3NA+1NC 220-230V uso industriale