› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore modulare 25A AC1 4 poli 220-230V applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel LWCN2510220
Cod. Produttore CN2510220
Cod. EAN 8013975143773

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A AC1
  • Tensione alimentazione bobina: 220VAC/VDC
  • Contatti ausiliari: 4 NO
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Durata meccanica: 3.000.000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C ÷ +70°C
  • Montaggio: Guida DIN 35mm
  • Serie: CN25.10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 25A AC1, 220...230VAC (4NA)

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8,5 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Contattore modulare 25A AC1 4 poli 220-230V applicazioni elettriche industriali