› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore modulare tripolare 25A AC1 220-230V con 3NA+1NC per impianti elettrici

Cod. Rexel LWCN2501220
Cod. Produttore CN2501220
Cod. EAN 8013975143797

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A AC1
  • Tensione alimentaz. ausiliaria: 220VAC/VDC
  • Contatti ausiliari: 3NA + 1NC
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 3.000.000 cicli
  • Durata elettrica AC-3: 500.000 cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 35x85x60 mm
  • Serie: CN25.01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 25A AC1, 220...230VAC (3NA+1NC)

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8,5 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Contattore modulare tripolare 25A AC1 220-230V con 3NA+1NC per impianti elettrici