› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore modulare 32A AC1 2 poli comando manuale 24V AC/DC uso industriale

Cod. Rexel LWCNM3220024
Cod. Produttore CNM3220024
Cod. EAN 8013975219706

Informazioni principali

  • Corrente termica: 32A
  • Corrente impiego AC1: 32A
  • Corrente impiego AC3: 9A
  • Tensione isolamento: 440V
  • Tensione alimentaz.: 24VAC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x17.5x60mm
  • Serie: CNM3220024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE CON COMANDO MANUALE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 24VAC/DC (2NA)

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Contattore modulare 32A AC1 2 poli comando manuale 24V AC/DC uso industriale