› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore modulare bipolare 32A AC1 24V per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel LWCN3220024
Cod. Produttore CN3220024
Cod. EAN 8013975218112

Informazioni principali

  • Corrente termica 32 A
  • Corrente impiego AC1 32 A
  • Tensione alimentaz. 24 VAC/DC
  • Contatti ausiliari 2 NA
  • Grado protezione IP IP20
  • Fissaggio su guida DIN 35mm
  • Durata meccanica 3 milioni cicli
  • Serie LWCN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 24VAC/DC (2NA)

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Contattore modulare bipolare 32A AC1 24V per impianti elettrici industriali