Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWCN3220220
Cod. Produttore
CN3220220
Cod. EAN
8013975218129

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica 32A IEC ≤ 40°C
  • Corrente impiego AC1 32A ≤400V
  • Corrente impiego AC-3 9A ≤400V
  • Tensione isolamento 440V IEC/EN
  • Tensione alimentazione ausiliaria 220VAC/VDC
  • Numero contatti ausiliari 2 NA
  • Grado protezione frontale IP20
  • Serie CN3220220
Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 32A AC1, 220...230VAC (2NA)

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Produttore

Contattore modulare bipolare 32A AC1 220-230V per comando elettrico

€ 37,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info