› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore modulare bipolare 20A AC1 24V per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel LWCN2020024
Cod. Produttore CN2020024
Cod. EAN 8013975143742

Informazioni principali

  • Corrente termica 20 A
  • Corrente impiego AC1 20 A
  • Tensione isolamento 440 V
  • Tensione bobina 24 VAC/DC
  • Contatti ausiliari 2 NA
  • Grado protezione IP20
  • Dimensioni 85x17.5x60 mm
  • Serie CN2020024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 20A AC1, 24VAC/DC (2NA)

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Contattore modulare bipolare 20A AC1 24V per impianti elettrici industriali