Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
profondità di incasso
65 mm
Numero moduli DIN
1
carico max. lampada a incandescenza
2000 W
carico max. della lampada fluorescente
754 VOLT_AMPERE
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
840 VOLT_AMPERE
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
232 VOLT_AMPERE
tipo di tensione di azionamento
AC/DC
Tipo di tensione d'esercizio
grado di protezione (IP)
IP20
Corrente d'esercizio nominale
20 A
dispositivi supplementari possibili
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
2
Senza ronzio
Tensione d'esercizio nominale
24 ... 24 V
tensione di azionamento nominale
20,4 ... 26,4 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te