Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWCN2011220
Cod. Produttore
CN2011220
Cod. EAN
8013975143735
Descrizione del produttore: CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE O BIPOLARE, 20A AC1, 220...230VAC (1NA+1NC)

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Produttore

Contattore modulare unipolare 20A AC1 1P+NC 220-230V uso civile e industriale