Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWCNM2020220
Cod. Produttore
CNM2020220
Cod. EAN
8013975219690

Informazioni di prodotto

CONTATTORE MOD. 1M 20A 2P 220/230V MAN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MODULAR CONTACTOR WITH MANUAL CONTROL, ONE OR TWO-POLE, 20A AC1, 220...230VAC (2NO)

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Produttore

CONTATTORE MOD. 1M 20A 2P 220/230V MAN