Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20164
Cod. Produttore
A9C20164
Cod. EAN
3606480374814

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 4NA 63A comando 24Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 63 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. Tensione di esercizio 400 VCA e tensione di controllo 24 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

11550 VA

carico max. lampada a incandescenza

22500 W

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

10500 VA

numero di contatti di chiusura

4

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

17700 VA

numero di unità di suddivisione

3

tensione d’esercizio nominale

400 V

corrente d’esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

24 V

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore iCT 4NA 63A comando 24Vca

€ 206,26 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.