Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20137
Cod. Produttore
A9C20137
Cod. EAN
3606480374791

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 4NC 25A comando 24Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è 25A per AC-7a e 8,5A per AC-7b. La tensione di esercizio nominale Ue è 400 V AC. La tensione di alimentazione Uc è 24 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Questo dispositivo può essere utilizzato per motori di piccole dimensioni a commutazione remota (ventole, mixer) o sistemi HVCA. È compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti9, per applicazioni di controllo del riscaldamento e della ventilazione. Il prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 100000 cicli per AC-7A o AC-1, 30000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 36 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

1200 VA

carico max. lampada a incandescenza

2850 W

categoria di utilizzo

7

numero di contatti di riposo

4

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1200 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2400 VA

numero di unità di suddivisione

2

tensione d’esercizio nominale

400 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

24 V

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore iCT 4NC 25A comando 24Vca

€ 118,39 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.