Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione d’esercizio
AC
carico max. della lampada fluorescente
2400 VA
carico max. lampada a incandescenza
5250 W
categoria di utilizzo
7
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
numero di contatti di chiusura
2
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
3800 VA
numero di unità di suddivisione
tensione d’esercizio nominale
250 V
corrente d’esercizio nominale
40 A
dispositivi supplementari possibili
tensione di azionamento nominale
220 V
cursore per commutazione manuale
profondità di incasso
43.5 mm
larghezza in unità di suddivisione
Serie
Acti9_iCT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te