Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20838
Cod. Produttore
A9C20838
Cod. EAN
3606480375118

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 2NA+2NC 25A comando 230÷240Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi. La corrente nominale è di 25 A per AC-7a e di 8,5 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 VCA e la tensione di controllo è da 220 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

1200 VA

carico max. lampada a incandescenza

2850 W

categoria di utilizzo

7

numero di contatti di riposo

2

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1200 VA

numero di contatti di chiusura

2

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2400 VA

numero di unità di suddivisione

2

tensione d’esercizio nominale

400 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

220 V

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore iCT 2NA+2NC 25A comando 230÷240Vca

€ 80,43 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.