Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C22715
Cod. Produttore
A9C22715
Cod. EAN
3606480088551

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 1NA+1NC 16A comando 230÷240Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 1 contatto normalmente aperte e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è di 16 A per AC-7a e di 6 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 250 VCA e la tensione di controllo è da 230 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

850 VA

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

categoria di utilizzo

7

numero di contatti di riposo

1

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

800 VA

numero di contatti di chiusura

1

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1500 VA

numero di unità di suddivisione

1

tensione d’esercizio nominale

250 V

corrente d’esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

230 V

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore iCT 1NA+1NC 16A comando 230÷240Vca

€ 52,73 x 1 pz.
(pz.)