Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Barra DIN/vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
4
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V
10 A
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
48 ... 48 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te