Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG0040D220
Cod. Produttore
11BG0040D220
Cod. EAN
8013975081310

Informazioni di prodotto

CONTATTORE AUX 4NO 220VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BG00 TYPE, DC COIL, 220VDC, 4NO

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Produttore

CONTATTORE AUX 4NO 220VDC