› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario 3NA 1NC bobina 24V AC 50/60Hz controllo AC DC

Cod. Rexel LWBF0031A024
Cod. Produttore BF0031A024
Cod. EAN 8013975162651

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Tensione bobina: 24 V AC
  • Contatti ausiliari: 3NO + 1NC
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Protezione terminali: IP20
  • Frequenza operativa: 25-400 Hz
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Serie: BF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BF..., BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 3NA E 1NC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Contattore ausiliario 3NA 1NC bobina 24V AC 50/60Hz controllo AC DC