› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario 2NA 2NC 24V AC 50-60Hz comando AC DC applicazioni industriali

Cod. Rexel LW11BG0022A024
Cod. Produttore 11BG0022A024
Cod. EAN 8013975080979

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Tensione impulsi Uimp: 6 kV
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione bobina AC: 24 VAC 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 2NO + 2NC
  • Protezione morsetti: IP20
  • Serie: BG00

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00..., BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 2NA E 2NC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Contattore ausiliario 2NA 2NC 24V AC 50-60Hz comando AC DC applicazioni industriali