› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario TeSys CAD32 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CA

Cod. Rexel TECAD32B7
Cod. Produttore CAD32B7
Cod. EAN 3389110399219

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione comando: 24 V CA 50/60 Hz
  • Contatti: 3 NO + 2 NC
  • Corrente nominale: 10 A (60 °C)
  • Tensione impiego: fino a 690 V CA
  • Potere chiusura: 140 A CA / 250 A DC
  • Grado protezione: IP2X lato frontale
  • Dimensioni (A x L x P): 77 x 45 x 84 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAD32B7 è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (3NO + 2NC), una bobina 24V 50/60Hz AC e collegamento mediante morsetti di chiusura a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

84 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Contattore ausiliario TeSys CAD32 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CA
€ 52,17 x 1 pz.
(pz.)