Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD8N20
Cod. Produttore
LAD8N20
Cod. EAN
3389110384710

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A a 120 V AC-15
  • Contatti: 2 NO istantanei
  • Montaggio: Laterale
  • Protezione: Fusibile gG 10 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 72x12,5x71,3 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LAD8N20 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D. Blocco a montaggio laterale, è provvisto di 2 contatti istantanei NA con tensione nominale fino a 10 A 690 V CA. Facile installazione laterale tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi). (RoHS/REACH).

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2 NO - Morsetti a vite

€ 16,42 x 1 pz.
(pz.)