Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN40
Cod. Produttore
LADN40
Cod. EAN
3389110384437

Informazioni di prodotto

  • Tipo: blocco contatti ausiliari
  • 4 contatti NO istantanei
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Protezione: Fusibile gG 10 A
  • Grado IP: IP2X
  • Dimensioni: 48x44x42 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADN40 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio frontale, è provvisto di 4 contatti istantanei NA fino a 10 A 690 V CA. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi)

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 4 NO - Morsetti a vite

€ 20,33 x 1 pz.
(pz.)