Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADS2
Cod. Produttore
LADS2
Cod. EAN
3389110386103

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15 a 120 V
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Temporizzazione: 1-30 s on delay
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 48x44x61 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADS2 è un blocco di contatti ausiliari temporizzati di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di contatti 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA, con un intervallo di impostazione del ritardo all'eccitazione compreso tra 1 e 30s. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

funzione di commutazione

A intervento ritardato

Principio di funzionamento

Elettronico

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tempo di regolazione

1 ... 30 s

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Morsetti a vite

€ 67,82 x 1 pz.
(pz.)