› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore ausiliario TeSys CAD32 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CC

Cod. Rexel TECAD32BD
Cod. Produttore CAD32BD
Cod. EAN 3389110404166

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione comando: 24 V CC
  • Contatti: 3 NO + 2 NC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale impiego: 690 V CA
  • Potere chiusura nominale: 140 A CA / 250 A DC
  • Grado protezione: IP2X lato frontale
  • Dimensioni: 45x77x93 mm (LxAxP)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di controllo TeSys D, 5 contatti (3NO + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo DC da 24V senza pconsumi allo spunto ed è dotato di un dispositivo di soppressione delle sovratensioni, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -40/+60°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

84 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Contattore ausiliario TeSys CAD32 - 3NO + 2 NC - - 10 A - 24 V CC
€ 106,05 x 1 pz.
(pz.)