Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF38T4A230
Cod. Produttore
BF38T4A230
Cod. EAN
8013975161845

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC-1: 56A
  • Tensione bobina AC: 230VAC
  • Potenza nominale AC-1: 21kW @230V
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Frequenza max cicli: 3600 cicli/h
  • Serie: BF38T4A230
Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 56A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

56 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Contattore quadripolare 56A AC1 bobina 230VAC 50/60Hz uso industriale

€ 188,40 x 1 pz.
(pz.)