Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 45A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 400VAC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

26 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

11,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Produttore

Contattore quadripolare 4 poli 45A AC1 bobina 400VAC 50/60Hz uso industriale