Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG09T4A230
Cod. Produttore
11BG09T4A230
Cod. EAN
8013975080245
Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Contattore quadripolare 4 poli 20A bobina 230V AC uso industriale