Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG09T4D012
Cod. Produttore
11BG09T4D012
Cod. EAN
8013975082751
Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN DC, 12VDC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

Contattore quadripolare 4 poli 20A AC1 bobina 12V DC uso industriale