› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 4 poli 45A 230V AC 50/60Hz 4 contatti normalmente chiusi

Cod. Rexel LWBF26T0A230
Cod. Produttore BF26T0A230
Cod. EAN 8013975174289

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC-1: 45A
  • Tensione bobina AC: 230V 50/60Hz
  • Potenza nominale AC-1: 17kW@230V
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20M cicli
  • Serie: BF26T0A230
  • Omologazioni: CSA, UL, IEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 45A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 4NC

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

26 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Contattore quadripolare 4 poli 45A 230V AC 50/60Hz 4 contatti normalmente chiusi