› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 70A AC1 bobina 230VAC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LWBF40T4A230
Cod. Produttore BF40T4A230
Cod. EAN 8013975222928

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC1: 70A
  • Tensione bobina AC: 230VAC
  • Potenza nominale AC1 230V: 26kW
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Frequenza cicli max: 3600 cicli/h
  • Serie: BF40T4A230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 70A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

70 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

24 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Contattore quadripolare 70A AC1 bobina 230VAC 50/60Hz uso industriale