› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 25A 2NO+2NC bobina 24V AC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LWBF09T2A024
Cod. Produttore BF09T2A024
Cod. EAN 8013975161937

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC1: 25A
  • Tensione bobina: 24V AC 50/60Hz
  • Configurazione contatti: 2NA + 2NC
  • Potenza nominale AC1: 9.5kW @230V
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Temperatura impiego: -50°C a 70°C
  • Serie: BF09T2A024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 25A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 2NA E 2NC

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Contattore quadripolare 25A 2NO+2NC bobina 24V AC 50/60Hz uso industriale