Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11BG09T2D024
Cod. Produttore
11BG09T2D024
Cod. EAN
8013975080702

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Corrente nominale AC-1: 20 A (≤40°C)
  • Potenza nominale AC-1: 22 kW (690V)
  • Protezione terminali: IP20
  • Durata meccanica: 20.000.000 cicli
  • Frequenza max cicli: 3600 cicli/h
  • Serie: 11BG09T2D024
Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN DC, 24VDC, 2NA E 2NC

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Contattore quadripolare 4 poli 2NO+2NC 20A bobina 24V DC uso industriale

€ 43,50 x 1 pz.
(pz.)