› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 4 poli 2NO+2NC 20A bobina AC 24VAC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LW11BG09T2A024
Cod. Produttore 11BG09T2A024
Cod. EAN 8013975082140

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente nominale AC-1: 20 A (≤40°C)
  • Tensione bobina AC: 24 V 50/60Hz
  • Potenza nominale AC-1: 22 kW (690 V)
  • Protezione terminali: IP20 cablato
  • Durata meccanica: 20 milioni cicli
  • Serie: 11BG09T2A024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 2NA E 2NC

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Contattore quadripolare 4 poli 2NO+2NC 20A bobina AC 24VAC 50/60Hz uso industriale