Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF160T4E110
Cod. Produttore
BF160T4E110
Cod. EAN
8013975300343
Descrizione del produttore: -

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

160 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

75 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

60 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

60 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 130 V

Produttore

Contattore 4 poli 250A AC1 tensione 48-130VAC/DC uso industriale