› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 165A AC1 bobina 24VAC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LWBF150T4A024
Cod. Produttore BF150T4A024
Cod. EAN 8013975239414

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC1: 165A
  • Tensione bobina AC: 24VAC 50/60Hz
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Potere di chiusura: 1500A RMS
  • Protezione terminali: IP20 frontale
  • Frequenza max cicli: 1500 cicli/h
  • Serie: BF150T4A024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 165A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

150 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

165 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

70 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Contattore quadripolare 165A AC1 bobina 24VAC 50/60Hz uso industriale