› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 165A AC1 bobina 24VAC/DC uso industriale

Cod. Rexel LWBF150T4E024
Cod. Produttore BF150T4E024
Cod. EAN 8013975241646

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC1: 165A
  • Tensione bobina: 24VAC/DC
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Potenza nominale AC1 400V: 110kW
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Frequenza max cicli: 2000 cicli/h
  • Serie: BF150T4E024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 165A, BOBINA IN AC/DC, 24VAC/DC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

150 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

165 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

70 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 48 V

Contattore quadripolare 165A AC1 bobina 24VAC/DC uso industriale