Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF115T4A024
Cod. Produttore
BF115T4A024
Cod. EAN
8013975239292
Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 160A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

54 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Contattore quadripolare 160A AC1 bobina 24VAC 50/60Hz uso industriale