Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF95T4A230
Cod. Produttore
BF95T4A230
Cod. EAN
8013975239209

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC1: 140A
  • Tensione bobina: 230VAC 50/60Hz
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Potere di chiusura: 1200A
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Frequenza cicli max: 1500 cycles/h
  • Serie: BF95T4A230
Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 140A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

95 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

140 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

45 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Contattore quadripolare 140A AC1 bobina 230VAC 50/60Hz uso industriale