Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBF80T4E024
Cod. Produttore
BF80T4E024
Cod. EAN
8013975224236

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC1: 115A
  • Tensione bobina: 24VAC/DC
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Frequenza max cicli: 1500 cicli/h
  • Temperatura impiego: -40°C a 70°C
  • Serie: BF80T4E024
Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 115A, BOBINA IN AC/DC, 24VAC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

115 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

38 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 48 V

Produttore

Contattore quadripolare 115A AC1 bobina 24VAC/DC uso industriale