› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 4 poli 100A corrente AC1 bobina 230VAC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LWBF65T4A230
Cod. Produttore BF65T4A230
Cod. EAN 8013975223406

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Tensione bobina: 230 VAC
  • Corrente nominale AC1: 100 A
  • Potenza nominale AC1: 38 kW @230V
  • Corrente nominale AC3: 65 A @400V
  • Protezione terminali: IP20 frontale
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Serie: BF65T4A230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 100A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

31 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Contattore quadripolare 4 poli 100A corrente AC1 bobina 230VAC 50/60Hz uso industriale