› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 80A AC3 bobina 60-110VAC/DC uso industriale

Cod. Rexel LWBF8000E110
Cod. Produttore BF8000E110
Cod. EAN 8013975224069

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente AC3: 80A
  • Tensione bobina: 60-110VAC/DC
  • Potenza nominale AC3 400V: 45kW
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Frequenza cicli max: 1500 cicli/h
  • Serie: BF8000E110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 80A, BOBINA IN AC/DC, 60...110VAC/DC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

115 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

38 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

60 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

60 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 110 V

Contattore tripolare 3 poli 80A AC3 bobina 60-110VAC/DC uso industriale