› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 80A AC3 bobina 20-48VAC/DC uso industriale

Cod. Rexel LWBF8000E024
Cod. Produttore BF8000E024
Cod. EAN 8013975224052

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Corrente impiego AC-3: 80 A
  • Bobina AC/DC: 20-48 V
  • Potenza nominale AC-3: 45 kW @ 400V
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Serie: BF8000E024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 80A, BOBINA IN AC/DC, 20...48VAC/DC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

115 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

38 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 48 V

Contattore tripolare 3 poli 80A AC3 bobina 20-48VAC/DC uso industriale