› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 80A AC3 bobina 110VAC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LWBF8000A110
Cod. Produttore BF8000A110
Cod. EAN 8013975223499

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale AC-3: 80A
  • Tensione bobina AC: 110VAC
  • Potenza nominale AC-3 400V: 45kW
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Durata meccanica: 15M cicli
  • Temperatura impiego: -50°C a 70°C
  • Serie: BF8000A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 80A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

115 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

38 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Contattore tripolare 3 poli 80A AC3 bobina 110VAC 50/60Hz uso industriale