Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 65A, BOBINA IN AC/DC, 20...48VAC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

31 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 48 V

Produttore

Contattore tripolare 3 poli 65A AC3 bobina 20-48VAC/DC uso industriale