› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 65A AC3 bobina 110VAC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LWBF6500A110
Cod. Produttore BF6500A110
Cod. EAN 8013975223253

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Corrente impiego AC-3: 65 A
  • Tensione bobina AC: 110 V 50/60Hz
  • Potenza nominale AC-3 (400V): 30 kW
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Serie: BF6500A110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 65A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

31 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Contattore tripolare 65A AC3 bobina 110VAC 50/60Hz uso industriale