› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 65A AC3 bobina 100-250VAC/DC uso industriale

Cod. Rexel LWBF6500E230
Cod. Produttore BF6500E230
Cod. EAN 8013975224014

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 65A
  • Tensione bobina AC/DC: 100-250 V
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Potenza nominale AC3: 18,5-45 kW
  • Durata meccanica: 15 milioni cicli
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Serie: BF6500E230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 65A, BOBINA IN AC/DC, 100...250VAC/DC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

31 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Contattore tripolare 3 poli 65A AC3 bobina 100-250VAC/DC uso industriale