Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11B50000110
Cod. Produttore
11B50000110
Cod. EAN
8013975026786
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 520A, BOBINA IN AC/DC, 110...125VAC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

290 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

520 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

700 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

175 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Produttore

Contattore tripolare 3 poli 520A AC3 bobina AC/DC 110-125V uso industriale