› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 520A AC3 bobina AC/DC 48V uso industriale

Cod. Rexel LW11B5000048
Cod. Produttore 11B5000048
Cod. EAN 8013975018491

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Corrente impiego AC3: 520A
  • Tensione comando bobina: 48VAC/DC
  • Protezione terminali: IP00
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Durata elettrica: 700.000 cicli
  • Frequenza max cicli: 1200 cicli/h
  • Serie: 11B5000048

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 520A, BOBINA IN AC/DC, 48VAC/DC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

290 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

520 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

700 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

175 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Contattore tripolare 3 poli 520A AC3 bobina AC/DC 48V uso industriale