› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore tripolare 3 poli 50A AC3 bobina 48VAC 50/60Hz uso industriale

Cod. Rexel LWBF5000A048
Cod. Produttore BF5000A048
Cod. EAN 8013975222997

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione bobina: 48 VAC
  • Corrente impiego AC3: 50 A
  • Potenza nominale AC3: 22 kW (400V)
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Frequenza max cicli: 3600 cycles/h
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Serie: BF5000A048

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 50A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

90 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

28 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Contattore tripolare 3 poli 50A AC3 bobina 48VAC 50/60Hz uso industriale